Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNVNV-M160-10
Cod. Produttore
NVNV-M160-10
Cod. EAN
7630030256684

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato robusto e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M16 standard
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Protezione IP68 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo per impianti sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN10 con filettatura M16, realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato, di colore nero. Progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione IP6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PA6 ottone nichelato M16x1,5 NW10 IP68 nero per canalizzazioni elettriche