Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVNDZ-M253GT
Cod. Produttore
BVNDZ-M253GT
Cod. EAN
7630030213014

Informazioni di prodotto

Raccordo DN23 resistente e affidabile, ideale per installazioni elettriche sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M25 e al range di serraggio 13-18 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale robusto in poliammide 6 per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua potenti
  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Risparmio energetico garantito da tenuta stagna ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo di alta qualità con dimensione DN23, adatto per cavi da 13 a 18 millimetri, con filettatura M25. Realizzato per garantire protezione IP66, assicura una perfetta tenuta stagna contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili. Il materiale robusto e la finitura nera conferiscono durabilità e un aspetto professionale, rendendo questo raccordo una scelta eccellente per installazioni elettriche sicure e durature. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Clamping Range 13.0-18.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PA6 M25 IP66 per tubi corrugati DN23 13-18 mm nero