Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAL16/PG9/A/BL
Cod. Produttore
AL16/PG9/A/BL
Cod. EAN
5020963012440

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto fisso PG9 in PA66, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al filetto PG9 standard
  • Materiale robusto e resistente per una lunga durata
  • Design compatto che agevola l’integrazione in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure che garantiscono protezione ottimale
  • Isolamento efficace per prevenire dispersioni e migliorare l’efficienza energetica
  • Estetica professionale con finitura nera per ambienti tecnici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto fisso in materiale PA66, progettato per collegamenti elettrici con filettatura PG9. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi ambienti tecnici. Questo raccordo è specificamente studiato per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, assicurando protezione e isolamento ottimali. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, PG9 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto fisso PG9 filettatura 16mm in PA66 nero per collegamenti elettrici