Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAL13/PG9/A/BL
Cod. Produttore
AL13/PG9/A/BL
Cod. EAN
5020963005626

Informazioni di prodotto

Il raccordo diritto fisso NC13 PG9 in PA66 garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto
  • Filettatura PG9 standard per un collegamento sicuro
  • Materiale PA66 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e protetta dagli agenti esterni
  • Elevata durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un impianto affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto fisso modello NC13 con filettatura PG9, realizzato in materiale PA66 di colore nero. Questo componente è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. La scelta del PA66 conferisce resistenza meccanica e stabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e resistente agli agenti esterni. Il design compatto e la finitura nera facilitano l’integrazione in diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, PG9 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto fisso PG9 13mm PA66 nero per impianti elettrici industriali e civili