Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAL28/M32/A/BL
Cod. Produttore
AL28/M32/A/BL
Cod. EAN
5020963026898

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto fisso in nylon PA66, progettato per garantire installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo con collegamenti stabili e immediati.
  • Materiale resistente che assicura lunga durata e affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura che riduce rischi di guasti.
  • Materiale isolante che contribuisce all’efficienza energetica.
  • Adatto a impianti professionali con elevate prestazioni.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto fisso in nylon PA66 di colore nero, progettato per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Il modello NC28 M32 assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono materiali affidabili e performanti. La struttura robusta e il design funzionale rendono questo raccordo adatto a diverse esigenze nel settore dell'installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto fisso PA66 nero filettatura M32 28mm per impianti elettrici