Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVBD-M257GT
Cod. Produttore
BVBD-M257GT
Cod. EAN
7630030217531

Informazioni di prodotto

Il raccordo angolato a 90° garantisce installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M25 standard
  • Materiale in nylon PA6 resistente e leggero
  • Protezione IP66 che assicura affidabilità in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Durabilità e sicurezza nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a tenuta ermetica che evita dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo angolato a 90 gradi di diametro nominale 17 millimetri, progettato per connessioni M25. Realizzato in nylon PA6 di colore nero, garantisce elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e all’aperto. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo angolato 90° PA6 nero M25 IP66 per tubi corrugati DN17