Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABALWD-M323
Cod. Produttore
ALWD-M323
Cod. EAN
7630030202957

Informazioni di prodotto

Raccordo angolare Smart Line per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design a 90° e filettatura M32
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Materiale resistente in poliammide 6 per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Connessioni affidabili e sicure
  • Compatibilità con tubi corrugati DN23 per impianti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo angolare a 90 gradi in materiale resistente, progettato per l'installazione elettrica con diametro nominale DN23 e filettatura M32. Il prodotto è di colore nero, ideale per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, garantendo protezione e facilità di montaggio in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° PA6 M32x1.5 per tubi corrugati DN23 IP66 nero