Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBLYO-292917
Cod. Produttore
BLYO-292917
Cod. EAN
7630031200822

Informazioni di prodotto

Raccordo a Y in polimero PA6, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale robusto e durevole
  • Compatibilità con tubi corrugati DN29 e DN23

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione sicura e efficiente dei cavi
  • Resistenza a condizioni industriali e chimiche
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a Y di derivazione con diametri nominali DN29 e DN23 realizzato in polimero PA6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Questo componente garantisce una distribuzione efficiente e sicura dei cavi, combinando robustezza e facilità di installazione grazie al materiale tecnico utilizzato. La scelta del PA6 assicura elevata resistenza meccanica e chimica, rendendo il raccordo adatto anche in ambienti industriali e condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Div Y-piece, Polyamide 6, 2xCorrugated Conduits Size NW29 1xCorrugated Conduits Size NW17, Color Black

colore

Nero

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo a Y derivazione PA6 2xDN29 1xDN17 nero per impianti elettrici industriali