›

Raccordo a T verticale metallo zincato blu 150/75 mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08651
Cod. Produttore 08651
Cod. EAN 8000126086515

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE H75 BLU 150/75
  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Accessori: Coperchio e riduttore
  • Serie: LC08651
  • Conformità: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo a T verticale in metallo zincato con altezza di 75 mm e larghezza 150/75 mm è progettato per l'installazione di canaline portacavi. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, facilitando la distribuzione ordinata dei cavi elettrici in impianti professionali. Il colore blu conferisce un aspetto distintivo e permette un facile riconoscimento durante le operazioni di manutenzione. Questo componente è ideale per creare diramazioni verticali sicure e funzionali all'interno di sistemi di gestione cavi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 150/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Raccordo a T verticale metallo zincato blu 150/75 mm per canaline portacavi