Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVTD-121212GT
Cod. Produttore
BVTD-121212GT
Cod. EAN
7630030229619

Informazioni di prodotto

Raccordo a T in poliammide 6, progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura leggera e resistente
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Alta protezione IP66 contro polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e affidabilità in ambienti industriali e civili
  • Protezione efficace dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Materiale robusto che garantisce lunga vita all’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a T con tre uscite DN12 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un'alta resistenza meccanica e protezione IP contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature in impianti di distribuzione cavi. La sua struttura robusta assicura affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: T piece, Polyamide 6, for 3 x Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black

colore

Nero

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo a T poliammide 3 uscite DN12 IP66 nero per impianti elettrici