› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Raccordo a T INK Nero per connessioni LED Linea Light Group efficienza e versatilità

Cod. Rexel L181420
Cod. Produttore 81420
Cod. EAN 8033913033249

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo a T
  • Serie: INK
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Materiale: Resistente
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

INK RACCORDO A TLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK RACCORDO A TLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Raccordo a T INK Nero per connessioni LED Linea Light Group efficienza e versatilità