Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNVWV-M160-10
Cod. Produttore
NVWV-M160-10
Cod. EAN
7630030252785

Informazioni di prodotto

Raccordo a 90° DN10 con filettatura M16, realizzato in PA6 e ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura standard M16
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e affidabilità
  • Design compatto per agevolare il montaggio in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro corrosione e usura
  • Installazione sicura che riduce rischi di guasti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a collegamenti stabili e duraturi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a 90 gradi DN10 con filettatura M16, realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato. Progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione robusta per il collegamento sicuro di tubazioni e cavi. Il materiale in PA6 assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, mentre l’ottone nichelato conferisce protezione contro corrosione e usura. Ideale per applicazioni che richiedono un raccordo compatto e durevole, adatto a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo 90° DN10 M16 PA6 rinforzato ottone nichelato IP68 per impianti elettrici