Descrizione del prodotto
Raccordo a 90 gradi DN10 con filettatura M16, realizzato in PA6 con ottone nichelato di colore nero. Progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti in impianti elettrici, offre durabilità e protezione ottimale contro l'usura e la corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 8.0 mm, Clamping Range 5.0-8.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs