Descrizione del prodotto
Raccordo a 90 gradi DN10 con filettatura M16, realizzato in PA6 con ottone nichelato di colore nero. Questo componente è ideale per connessioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione contro l’usura, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali assicura robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 8.0 mm, Clamping Range 6.5-9.5 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs