›

RACC. DN48 M63 PA6+OTT.NICH. BK IP6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABNVNV-M638-14
Cod. Produttore NVNV-M638-14
Cod. EAN 7630030255922

Informazioni principali

  • Filettatura: M63x1.5
  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Tipo: Raccordo diritto
  • Per tubi corrugati: DN48
  • Lunghezza filettatura: 14 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M63x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

RACC. DN48 M63 PA6+OTT.NICH. BK IP6