Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro
30 mm
altezza
96 mm
larghezza
64 mm
collegabile in rete tramite cavo
ingresso del cavo
lato inferiore
tipo di tasto test/pausa
non pertinente
colore
Bianco
tipo di montaggio
struttura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te