Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR162E24
Cod. Produttore
XR162E24
Cod. EAN
8017963236546

Informazioni di prodotto

16 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A a vite, estraibile
R162E24 16 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

32

numero di contatti di chiusura

32

numero di contatti invertitori

32

larghezza

250 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP00