› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Quarto polo OTZ250E per sezioni 25-200 mm², connessioni elettriche sicure e affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 639 8
Cod. Produttore EO 639 8
Cod. EAN 6417019238340

Informazioni principali

  • Descrizione: OTZ250E quarto polo
  • Sezione: 200..25 mm²
  • Serie: OTZ250
  • Conforme RoHS: Sì
  • Tipo: Quarto polo
  • Applicazione: Sezionatore
  • Materiale: Compatibile con sezioni
  • Utilizzo: Accessorio per sezionatori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quarto polo OTZ250E progettato per sezioni da 200 a 25 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione delle connessioni. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: OTZ250E FOURTH POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Serie

OTZ250

Quarto polo OTZ250E per sezioni 25-200 mm², connessioni elettriche sicure e affidabili