› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

HV44 2 LED 10W IP44 220V CRI80 Illuminazione efficiente e resistente

Cod. Rexel L197732W00
Cod. Produttore 97732W00
Cod. EAN 8056534889163

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 220V
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: HV44 2
  • Colore: GG
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HV44 2 10W IP44 220V CRI80 GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
HV44 2 LED 10W IP44 220V CRI80 Illuminazione efficiente e resistente