› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUARTER-HV 1 5W 220V IP44 B.GOFFR.

Cod. Rexel L197710W00
Cod. Produttore 97710W00
Cod. EAN 8056534885639

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tensione: 220V
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Grado protezione: IP44
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Compatto
  • Serie: HV44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada HV44 1 5W IP44 220V CRI80 BG rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 5W, questa lampada è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP44 assicura una resistenza adeguata contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'uso in spazi esposti a condizioni atmosferiche variabili. L'alta qualità dell'indice di resa cromatica CRI80 permette di riprodurre i colori in modo naturale, migliorando l'atmosfera di qualsiasi ambiente. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse applicazioni, sia commerciali che residenziali, offrendo un'illuminazione versatile e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante.
QUARTER-HV 1 5W 220V IP44 B.GOFFR.