›

QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN

Cod. Rexel L187988N70
Cod. Produttore 87988N70
Cod. EAN 8020806390794

Informazioni principali

  • Design moderno e funzionale
  • LED integrato da 2 W
  • Struttura in finitura corten
  • Adatto a interni/esterni
  • Consumo energetico ridotto
  • Materiali alta qualità
  • Durata e prestazioni elevate
  • Serie: QUARA65-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada QUARA65-R 3 TONDO è caratterizzata da un design moderno e funzionale, con una struttura in finitura corten che conferisce un aspetto robusto e contemporaneo. Dotata di un LED integrato da 2 watt, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento luminoso compatto e resistente, adatto sia per ambienti interni che esterni. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED assicura durata e prestazioni elevate nel tempo.
QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN