›

QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN

Cod. Rexel L187988M70
Cod. Produttore 87988M70
Cod. EAN 8033913140992

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Tipologia LED: Integrato
  • Finitura: Corten
  • Forma: Tonda
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Condizioni atmosferiche
  • Serie: QUARA65-R
  • Applicazione: Giardini e vialetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno QUARA65-R con struttura tonda in finitura corten, dotata di un LED integrato da 2 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per resistere alle condizioni atmosferiche esterne, questa lampada combina design moderno e materiali durevoli, rendendola ideale per valorizzare giardini, vialetti e spazi esterni con un tocco di eleganza e funzionalità.
QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN