› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUARA65-R 1 LED 2W con driver IP65 illuminazione efficiente ambienti esterni

Cod. Rexel L183579N70
Cod. Produttore 83579N70
Cod. EAN 8033913424948

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • LED integrato: 1
  • Grado protezione: IP65
  • Alimentazione: Driver incluso
  • Serie: QUARA65-R
  • Colore luce: Bianco
  • Uso: Esterno e interno
  • Efficienza: Alta resa luminosa

Descrizione del prodotto

QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUARA65-R 1 LED 2W con driver IP65 illuminazione efficiente ambienti esterni