›

QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG

Cod. Rexel L183580W70
Cod. Produttore 83580W70
Cod. EAN 8033913424986

Informazioni principali

  • Potenza: 2 watt
  • Driver: Integrato
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Esterni e ambienti umidi
  • Design: Compatto e funzionale
  • Illuminazione: Efficienti e duratura
  • Serie: QUARA65-R
  • Tipo LED: 1 LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED QUARA65-R con potenza di 2 watt, dotata di driver integrato e grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o umidi grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere. Il design compatto e funzionale garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.
QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG