›

QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG

Cod. Rexel L183580M70
Cod. Produttore 83580M70
Cod. EAN 8033913424962

Informazioni principali

  • Potenza: 2 W
  • Driver: Integrato
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Polvere e umidità
  • Consumo: Basso
  • Design: Funzionale
  • Serie: QUARA65-R
  • Illuminazione: Uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta con potenza di 2 watt, dotata di driver integrato e grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti con presenza di polvere e umidità. La sua struttura robusta garantisce durata e affidabilità, mentre il design funzionale assicura un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico e alta resistenza agli agenti esterni.
QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG