› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUARA65-QI 19 2LED 2W C/ALIM.GRIGIO

Cod. Rexel L192239W70
Cod. Produttore 92239W70
Cod. EAN 8033913163847

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Colore: Grigio
  • Tecnologia: LED
  • Alimentazione: Integrata
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Serie: QUARA65-QI
  • Efficienza: Consumo ridotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.GRIGIO, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile. Questo dispositivo è progettato con una potenza di 4W, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in un elegante colore grigio, si integra perfettamente in diversi ambienti, sia residenziali che commerciali. Il design compatto e moderno del QUARA65-QI lo rende perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità della luce. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Grazie al suo alimentatore integrato, l'installazione risulta semplice e veloce. Questo prodotto non solo offre un'illuminazione ottimale, ma è anche un elemento decorativo che arricchisce ogni spazio. Scegli il QUARA65-QI per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, rendendo ogni ambiente più accogliente e luminoso.
QUARA65-QI 19 2LED 2W C/ALIM.GRIGIO