› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUARA65-Q LED 2W 1 MODULO DRIVER INTEGRATO IP65 ILLUMINAZIONE TECNICA

Cod. Rexel L183583N70
Cod. Produttore 83583N70
Cod. EAN 8033913425068

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Protezione: IP65
  • Tipo luce: LED 1
  • Driver incluso: Sì
  • Serie: QUARA65-Q
  • Colore: BG
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUARA65-Q LED 2W 1 MODULO DRIVER INTEGRATO IP65 ILLUMINAZIONE TECNICA