›

QUARA65-Q Lampada LED 2W con Driver IP65 per Illuminazione Esterna

Cod. Rexel L183584W70
Cod. Produttore 83584W70
Cod. EAN 8033913425105

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Grado protezione: IP65
  • Alimentazione: Driver integrato
  • Serie: QUARA65-Q
  • Colore: Grigio (GG)
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazioni: Uso versatile

Descrizione del prodotto

QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUARA65-Q Lampada LED 2W con Driver IP65 per Illuminazione Esterna