›

QUARA65-Q 2 1LED 3,2W+DRIVER IP44 N

Cod. Rexel L1C00241NKWWW
Cod. Produttore C00241NKWWW
Cod. EAN 8033913962242

Informazioni principali

  • Potenza: 3,2 W
  • Protezione: IP44
  • Tecnologia: LED integrata
  • Driver: Incorporato
  • Uso: Esterno
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: QUARA65-Q
  • Efficienza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno QUARA65-Q con tecnologia LED integrata da 3,2 watt, progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata. Il corpo illuminante è dotato di un driver incorporato e offre protezione IP44, rendendola ideale per ambienti esterni soggetti a umidità e polvere. Il design compatto e funzionale assicura un’illuminazione uniforme e affidabile, perfetta per valorizzare spazi esterni con un’illuminazione moderna e sostenibile.
QUARA65-Q 2 1LED 3,2W+DRIVER IP44 N