›

QUARA65-Q 2 1LED 3,2W+DRIVER IP44 N

Cod. Rexel L1C00241NKMWW
Cod. Produttore C00241NKMWW
Cod. EAN 8033913962228

Informazioni principali

  • Potenza: 3,2 W
  • Grado protezione: IP44
  • Alimentazione: Driver elettronico
  • Uso: Interni ed esterni
  • Consumo: basso
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: QUARA65-Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3,2 watt con grado di protezione IP44, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il dispositivo integra un driver elettronico per garantire un funzionamento efficiente e stabile. Design compatto e funzionale, adatto per illuminazione diretta e diffusa, con un'ottima resa luminosa e basso consumo energetico. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di soluzioni di illuminazione affidabili e di lunga durata.
QUARA65-Q 2 1LED 3,2W+DRIVER IP44 N