›

QUARA65-F 1 1LED 1W BG

Cod. Rexel L184078N70
Cod. Produttore 84078N70
Cod. EAN 8033913522866

Informazioni principali

  • Potenza: 1 watt
  • Tipo luce: LED
  • Design: compatto e moderno
  • Efficienza: elevata
  • Durata: lunga
  • Montaggio: facile
  • Applicazione: basso consumo
  • Serie: QUARA65-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 1 watt con design compatto e moderno, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica a basso consumo. Offre un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura è progettata per un facile montaggio e un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca una sorgente luminosa a LED di alta qualità, con un consumo minimo e un'illuminazione costante.
QUARA65-F 1 1LED 1W BG