› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM-J1 73 LED 10W CRI92 BG illuminazione efficiente e fedele ai colori

Cod. Rexel L180065M30
Cod. Produttore 80065M30
Cod. EAN 8033913046140

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa colore: CRI92
  • Numero LED: 1L
  • Serie: QUANTUM-J1 73
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato ottica-meccanica
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

QUANTUM-J1 73 10W 1L CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUANTUM-J1 73 10W 1L CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUANTUM-J1 73 LED 10W CRI92 BG illuminazione efficiente e fedele ai colori