›

QUANTUM-J1 59 2W 1L CRI80 TONDO BG

Cod. Rexel L190566W45
Cod. Produttore 90566W45
Cod. EAN 8033913141913

Informazioni principali

  • Potenza: 59 watt
  • Configurazione: 2 fili, 1 linea
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Forma: Tondo
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Efficienza luminosa
  • Design: Moderno e versatile
  • Serie: QUANTUM-J1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED QUANTUM-J1 con potenza di 59 watt, configurata con due fili e un collegamento di linea. Offre un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e confortevole. Il design tondo e il colore bianco conferiscono un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza luminosa e qualità della luce elevate.
QUANTUM-J1 59 2W 1L CRI80 TONDO BG