› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM 69 LED 1L 15W CRI92 Illuminazione efficiente e fedeltà colori

Cod. Rexel L180036W45
Cod. Produttore 80036W45
Cod. EAN 8033913042999

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tecnologia: LED
  • Serie: QUANTUM 69
  • Alimentazione: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

QUANTUM 69 1L 15W CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUANTUM 69 1L 15W CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUANTUM 69 LED 1L 15W CRI92 Illuminazione efficiente e fedeltà colori