› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM 68 1L 15W CRI80 BG

Cod. Rexel L190564W45
Cod. Produttore 90564W45
Cod. EAN 8033913141852

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: QUANTUM 68
  • Tipo luce: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Domestico e commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Materiali resistenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il QUANTUM 68 1L 15W CRI80 BG è un'illuminazione versatile che si distingue per la sua efficienza energetica e la qualità della luce. Con una potenza di 15W, questo dispositivo offre un'illuminazione brillante con un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo colori vividi e naturali in ogni ambiente. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. La luce emessa è ideale per spazi di lavoro, aree di vendita e ambienti residenziali, creando un'atmosfera accogliente e funzionale. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e affidabili.
QUANTUM 68 1L 15W CRI80 BG