›

QUANTUM 67 10W 1L+NI.D APE CRI92 BG

Cod. Rexel L180033M30
Cod. Produttore 80033M30
Cod. EAN 8033913042562

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Base: singola Ni.D
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tecnologia: Quantum
  • Finitura: APE BG
  • Consumo energetico: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: QUANTUM 67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con base singola e attacco Ni.D, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il prodotto si distingue per l'indice di resa cromatica CRI92, che assicura una riproduzione fedele e naturale dei colori, ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e confortevole. La tecnologia Quantum garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendo questa lampada una scelta sostenibile e performante per soluzioni di illuminazione professionale e residenziale. La finitura in APE BG contribuisce a un design moderno e funzionale.
QUANTUM 67 10W 1L+NI.D APE CRI92 BG