›

QUANTUM 67 10W 1L+NI.D APE CRI92 BG

Cod. Rexel L180033W15
Cod. Produttore 80033W15
Cod. EAN 8033913042630

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Attacco: singolo
  • Finitura: nickel satinato
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Serie: QUANTUM 67
  • Efficienza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED QUANTUM 67 da 10 watt con attacco singolo e finitura nickel satinato. Offre un elevato indice di resa cromatica CRI92, garantendo una luce naturale e vivida. La sorgente luminosa è efficiente e adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità superiore con un basso consumo energetico. Ideale per ambienti che necessitano di un'illuminazione precisa e confortevole.
QUANTUM 67 10W 1L+NI.D APE CRI92 BG