›

QUANTUM 66 10W 1L+HC CRI80 NG

Cod. Rexel L180032W30
Cod. Produttore 80032W30
Cod. EAN 8033913042524

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Resa cromatica: CRI 80
  • Tecnologia lente: HC
  • Numero lenti: 1
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Applicazione: Risparmio energetico
  • Serie: Quantum 66
  • Colore: NG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Quantum 66 da 10 watt con resa cromatica CRI80, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e naturale. Dotata di una singola lente con tecnologia HC, garantisce una distribuzione uniforme della luce. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce.
QUANTUM 66 10W 1L+HC CRI80 NG