›

QUANTUM 66 10W 1L+HC CRI80 NG

Cod. Rexel L180032W15
Cod. Produttore 80032W15
Cod. EAN 8033913042517

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Emissione luminosa: 1 Lumen
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazione: interni
  • Serie: QUANTUM 66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED QUANTUM 66 da 10 watt con emissione luminosa di 1 lumen e indice di resa cromatica CRI80. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e duratura. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada una scelta sostenibile per ambienti interni. La luce naturale e il buon indice di resa cromatica assicurano una resa cromatica fedele, migliorando il comfort visivo in ogni spazio.
QUANTUM 66 10W 1L+HC CRI80 NG