›

QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG

Cod. Rexel L180029M45
Cod. Produttore 80029M45
Cod. EAN 8033913042104

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Emissione luminosa: tondeggiante
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Forma: tondo
  • Efficienza energetica: alta
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Risparmio energetico: significativo
  • Serie: QUANTUM 65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED QUANTUM 65 da 10 watt con emissione luminosa tondeggiante e indice di resa cromatica CRI92, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e vivida. Questa lampada offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, garantendo un'ottima resa dei colori e un risparmio energetico significativo. La forma tonda la rende versatile per diverse applicazioni nell'illuminazione domestica e professionale.
QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG