›

QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG

Cod. Rexel L180029M30
Cod. Produttore 80029M30
Cod. EAN 8033913042098

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Forma: Tonda
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Serie: Quantum 65
  • Luce: Qualità naturale
  • Applicazioni: Interni
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tonda da 10 watt con elevato indice di resa cromatica CRI92, ideale per garantire una luce naturale e di qualità negli ambienti interni. Il modello Quantum 65 offre un design compatto e funzionale, adatto a diverse applicazioni di illuminazione. La sua tecnologia avanzata assicura efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell’illuminazione elettrica.
QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG