›

QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG

Cod. Rexel L180029W45
Cod. Produttore 80029W45
Cod. EAN 8033913042180

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Forma: Tonda
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: QUANTUM 65
  • Colore luce: Naturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tonda da 10 watt con elevato indice di resa cromatica CRI92, ideale per garantire una luce naturale e brillante in ambienti interni. Il design compatto e la forma tondeggiante la rendono adatta a molteplici applicazioni di illuminazione elettrica, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per l'illuminazione tecnica e decorativa.
QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG