›

QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG

Cod. Rexel L180029W30
Cod. Produttore 80029W30
Cod. EAN 8033913042173

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Emissione luminosa: luce bianca naturale
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Forma: tonda
  • Serie: QUANTUM 65
  • Efficienza energetica: alta
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: ambienti interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED QUANTUM 65 da 10 watt con emissione luminosa tonda a luce bianca naturale. Caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI92, garantisce una riproduzione fedele e brillante dei colori, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di qualità superiore. La sua forma compatta e il design semplice la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Questo prodotto è indicato per chi cerca una soluzione luminosa performante e affidabile.
QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG