›

QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG

Cod. Rexel L180029W15
Cod. Produttore 80029W15
Cod. EAN 8033913042166

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Forma: tonda
  • Efficienza energetica: alta
  • Durata: prolungata
  • Illuminazione: uniforme e naturale
  • Serie: QUANTUM 65
  • Applicazioni: multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tonda con potenza di 10W, caratterizzata da un elevato indice di resa cromatica CRI92 che garantisce una luce naturale e brillante. Il design compatto e la forma tondeggiante la rendono ideale per molteplici applicazioni di illuminazione, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per ambienti che richiedono una luce di qualità superiore, questa lampada assicura un'illuminazione uniforme e confortevole.
QUANTUM 65 10W 1L TONDO CRI92 BG