› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM 62 LED 6W 1L TONDO CRI92 ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L180024W30
Cod. Produttore 80024W30
Cod. EAN 8033913030491

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Forma: Tondo
  • Indice resa colore: CRI92
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: QUANTUM 62
  • Numero lampade: 1L
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

QUANTUM 62 6W 1L TONDO CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: QUANTUM 62 6W 1L TONDO CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUANTUM 62 LED 6W 1L TONDO CRI92 ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA