› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM 53 6W 1L CRI80 TONDO BG

Cod. Rexel L190560W45
Cod. Produttore 90560W45
Cod. EAN 8033913141739

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Forma: tondo
  • Serie: QUANTUM 53
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziale/commerciale
  • Durabilità: elevata
  • Illuminazione: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il QUANTUM 53 è un innovativo apparecchio di illuminazione tondo che offre una potenza di 6W, garantendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un indice di resa cromatica CRI80, questo dispositivo è progettato per riprodurre i colori in modo naturale, rendendolo ideale per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua forma tonda e il design elegante lo rendono perfetto per integrazioni in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il QUANTUM 53 assicura durabilità e prestazioni superiori nel tempo. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione versatile e performante, capace di adattarsi a diverse esigenze e stili di arredamento.
QUANTUM 53 6W 1L CRI80 TONDO BG