›

QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG

Cod. Rexel L190556N45
Cod. Produttore 90556N45
Cod. EAN 8033913141609

Informazioni principali

  • Potenza: 2 watt
  • Temperatura colore: 1 luce
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Forma: tonda
  • Consumo energetico: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: residenziale/prof.
  • Serie: QUANTUM 51

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tonda con potenza di 2 watt e temperatura colore 1 luce, caratterizzata da un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una resa dei colori naturale e vivace. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, adatta per ambienti interni che richiedono una luce uniforme e confortevole. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito residenziale e professionale dove è richiesta una luce affidabile e performante.
QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG