› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG

Cod. Rexel L190556W30
Cod. Produttore 90556W30
Cod. EAN 8020806047643

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Temperatura Colore: Non specificata
  • Indice Resa Colore: CRI80
  • Forma: Tondo
  • Serie: QUANTUM 51
  • Tensione: Non specificata
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza Energetica: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG