Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFRS120S
Cod. Produttore
XUYFRS120S
Cod. EAN
3666916029077

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Struttura ottica - Connettore M12 - 200 x 120 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYFRS120S è un quadro ottico di dimensioni 200x120, progettato per offrire prestazioni elevate nel campo dei sensori fotoelettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua costruzione consente di integrarsi facilmente in vari sistemi, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con il TEXUYFRS120S, gli utenti possono contare su un dispositivo efficiente e versatile, perfetto per ottimizzare le operazioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

5000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

205 mm

altezza del sensore

230 mm

lunghezza del sensore

25 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

dimensione min. oggetto

10 mm

apertura del telaio longitudinale

200 mm

apertura del telaio trasversale

120 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU