Prodotti /

Cod. Rexel
M3DRC177.35
Cod. Produttore
DRC177.35

Informazioni di prodotto

Quadro elettrico IP66 robusto e affidabile, ideale per ambienti industriali esigenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard (1600x1000x400 mm)
  • Struttura resistente a polvere e acqua per ambienti difficili
  • Spazio ampio per organizzare componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata garantisce durata e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti dovuti a infiltrazioni
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla protezione ottimale
Questa soluzione elettrica consiste in un quadro di distribuzione con grado di protezione IP66, che garantisce una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua ad alta pressione. Il quadro presenta un'altezza di 1600 mm e una larghezza di 1000 mm, con una profondità di 400 mm, dimensioni ideali per installazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. La struttura è progettata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, offrendo un ambiente protetto per componenti elettrici sensibili.

Produttore

Quadro elettrico IP66 robusto 1600x1000x400 mm per ambienti industriali esigenti